LINERGY SRL - LENSG1201 SEVEN PLUS LED 60LM 3H SE IP40 REST MODE - SG1201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8021046029482
Artikelnummer
LENSG1201
Herstellernummer
SG1201
Hersteller
LEN
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein