Startseite

LINERGY SRL - LENA067 PLACCA IP55 NERA SEVEN - A067

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENA067 PLACCA IP55 NERA SEVEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 10

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046019483

Artikelnummer

LENA067

Herstellernummer

A067

Hersteller

LEN

Anzahl der Einheiten:

10

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

10

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

nein

PLACCA IP55 NERA SEVEN.