LINERGY SRL - LENA023 SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL 6019 - A023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Packung
1 ST
EAN
8021046028959
Artikelnummer
LENA023
Herstellernummer
A023
Hersteller
LEN
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Scatola incasso prodigy


