Startseite

LINERGY SRL - LENA022 SCATOLA INCASSO MURO LEDY - RAL 6019 - A022

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENA022 SCATOLA INCASSO MURO LEDY - RAL 6019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Mit Betriebsgeräteraum - ja

Packung

  • 60 ST

EAN

8021046630077

Artikelnummer

LENA022

Herstellernummer

A022

Hersteller

LEN

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Scatola per incasso a muro Dimensioni (mm): interno 274 x 144 max esterno 290 x 160.