LINERGY SRL - LENA021 SCATOLA INCASSO MURO PER FOX-UNIX RAL 60 - A021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Packung
50 ST
EAN
8021046630060
Artikelnummer
LENA021
Herstellernummer
A021
Hersteller
LEN
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Scatola da incasso per apparecchi di illuminazione d'emergenza serie: Fox


