Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9085 TOPO PIANTANA CROMO - 9085

KopierenKopieren
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9085 TOPO PIANTANA CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913349968

Artikelnummer

SNV9085

Herstellernummer

9085

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

Chrom

Lampada da tavolo a singola emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 1xE27. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in metallo, presenta una finitura di colore rosso ral 3000, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in metallo, con una lavorazione di verniciatura; il diffusore e prodotto in metallo, con una lavorazione di verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 2.600 kg. . Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di1.5 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quantoriportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.