LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8545 KIMIA PIANT.REGOL. B.CO RAGG - 8545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3000 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 1907 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534992733
Artikelnummer
SNV8545
Herstellernummer
8545
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1907 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Breite:
170 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
ja
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
II



