Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8532 REFLEXIO PLAF.48W B.CO RAGG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534991972

Artikelnummer

SNV8532

Herstellernummer

8532

Hersteller

LIA

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

118.14 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5671 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Plafone | 220-240 V | topLED 42 W 1400 mA | CRI 90 8533. Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgenteluminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 200 LED topled, con una CCT 3000 Ked un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 5671 lm, con un'efficienza nominale di 135.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvereIlcorpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a olvere. Il grado di protezione è IP20 ; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 42 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.