Startseite

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8009 MR.MAGOO PIANT.D500 LED23W 3000K - 8009

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2794 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1985 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534902633

Artikelnummer

SNV8009

Herstellernummer

8009

Hersteller

LIA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2794 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1985 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

I

Länge:

1844 mm

Lampada da terra a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzioneluminosa General Lighting, è composta da 104 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2794 lm, con un'efficienza nominale di 141.3 lm/W ed una durata operativa (L80) di 80000 ore. Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 18,64kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 23 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 50Hz - 60Hz. Il cavoper l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.