Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00974BBVES PROLAMP 2.0 35 18L RGBW 150WAC BB - C00974BBVES

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00974BBVES PROLAMP 2.0 35 18L RGBW 150WAC BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306256905

Artikelnummer

ILDC00974BBVES

Herstellernummer

C00974BBVES

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Elliptic Spot (10°÷19°) x (41°÷60°), è composta da LED powerled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 7.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 150 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.