Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00857WHW1H PERISKOP 52 Q160 48WAC ON-OFF WH - C00857WHW1H

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00857WHW1H PERISKOP 52 Q160 48WAC ON-OFF WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306058981

Artikelnummer

ILDC00857WHW1H

Herstellernummer

C00857WHW1H

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptic M. W. Flood (40°÷49°) x (20°÷40°), è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1320 lm, con un'efficienza nominale di 138.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.