Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0051MDI05019 LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 423 Lm/m - C0051MDI05019

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0051MDI05019 LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 423 Lm/m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306311659

Artikelnummer

ILDC0051MDI05019

Herstellernummer

C0051MDI05019

Hersteller

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2115 lm, con un'efficienza nominale di 88.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore trasparente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.