Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00463WHWDI RUBBER 2D MINI 6W/M 1M RA90 3000K - C00463WHWDI

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00463WHWDI RUBBER 2D MINI 6W/M 1M RA90 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913952281

Artikelnummer

ILDC00463WHWDI

Herstellernummer

C00463WHWDI

Hersteller

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 530 lm, con un'efficienza nominale di 106.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.103 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.