Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0037MDI05000 LED Strip | 1 topLED 50 W DC 24 V | 10 W/m | 955.8 Lm/m - C0037MDI05000

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0037MDI05000 LED Strip | 1 topLED 50 W DC 24 V | 10 W/m | 955.8 Lm/m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306311277

Artikelnummer

ILDC0037MDI05000

Herstellernummer

C0037MDI05000

Hersteller

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED stripled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4779 lm, con un'efficienza nominale di 95.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.17 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 50 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” seriegenerale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.