Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0020NDI10017 LED Strip | 2560 topLED 120 W DC 48 V | 12 W/m | 1770 Lm/m - C0020NDI10017

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0020NDI10017 LED Strip | 2560 topLED 120 W DC 48 V | 12 W/m | 1770 Lm/m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306312878

Artikelnummer

ILDC0020NDI10017

Herstellernummer

C0020NDI10017

Hersteller

LIA

Led strip a emissione radiale per applicazione indoor e outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 17700 lm, con un'efficienza nominale di 147.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in silicone. Il grado di protezione è IP65; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 120 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.