Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0013NDI05004 RUBBER DIFF.WH. 5M 5W/M R90 4000K - C0013NDI05004

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0013NDI05004 RUBBER DIFF.WH. 5M 5W/M R90 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306312144

Artikelnummer

ILDC0013NDI05004

Herstellernummer

C0013NDI05004

Hersteller

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 1206 lm, con un'efficienza nominale di 120.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.103 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.