Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0012NDI10004 RUBBER PRO DF.WH 10W/M R90 N DI 100 - C0012NDI10004

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0012NDI10004 RUBBER PRO DF.WH 10W/M R90 N DI 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306293214

Artikelnummer

ILDC0012NDI10004

Herstellernummer

C0012NDI10004

Hersteller

LIA

Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 12060 lm, con un'efficienza nominale di 120.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 2.73 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 100 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 10 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.