Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0012MDI05004 Immersione - LED Strip | 560 topLED 50 W DC 24 V | 10 W/m | 998 Lm/m - C0012MDI05004

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0012MDI05004 Immersione - LED Strip | 560 topLED 50 W DC 24 V | 10 W/m | 998 Lm/m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306250859

Artikelnummer

ILDC0012MDI05004

Herstellernummer

C0012MDI05004

Hersteller

LIA

Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgenteè di 4990 lm, con un'efficienza nominale di 99.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 1.365 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 50 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 10 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.