LINEA LIGHT (ILED) - ILD99744 CONTROC.ABS ENVELOPE 181X179X43 - 99744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Einbaubreite - 179 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913149742
Artikelnummer
ILD99744
Herstellernummer
99744
Hersteller
LIA
Anwendung:
sonstige
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
179 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
181 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
42.5 mm
Controcassa Tipo installazione: SOFFITO/PARETE/PAVIMENTO


