Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99652 CONTROCASSA ABS ORMA D.154X75 MOLLE - 99652

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99652 CONTROCASSA ABS ORMA D.154X75 MOLLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Einbaubreite - 690 mm

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913029631

Artikelnummer

ILD99652

Herstellernummer

99652

Hersteller

LIA

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

690 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbaulänge:

198 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

220 mm

Controcassa. ABS XORMA. D150 x 75 mm