LINEA LIGHT (ILED) - ILD98950 CONTROCASSA LAELLA NY.NERO 21/31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913029174
Artikelnummer
ILD98950
Herstellernummer
98950
Hersteller
LIA
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Min. Deckenstärke:
20 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
31 mm
Contracassa laella nero.