Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98530 CONTROC.EPITAX 6W+MOLLA A BAFFO BG - 98530

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98530 CONTROC.EPITAX 6W+MOLLA A BAFFO BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 43 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534897281

Artikelnummer

ILD98530

Herstellernummer

98530

Hersteller

LIA

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

43 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Min. Deckenstärke:

43 mm

Einbaulänge:

0.17 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

28 mm

Controcassa - controcassa Tipo installazione: soffitto.