Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98376 CONTROC.ALL.56X35 C/MOLLE.L1453MM - 98376

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Werkstoff - Aluminium

  • Einbaubreite - 36 mm

  • Einbaulänge - 1455 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 55.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534752306

Artikelnummer

ILD98376

Herstellernummer

98376

Hersteller

LIA

Anwendung:

Hohldecke

Werkstoff:

Aluminium

Einbaubreite:

36 mm

Einbaulänge:

1455 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

55.5 mm

Profilo in alluminio per installazione con cornice; montaggio in incasso per soffitto in cartongesso. L: 1455mm.