LINEA LIGHT (ILED) - ILD98367 CONTOC.ALL.PASEO A RASO L.513MM - 98367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8056534590779
Artikelnummer
ILD98367
Herstellernummer
98367
Hersteller
LIA
Anwendung:
sonstige
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
CONTARACSSA


