Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98357 CONTROC.ALL.36X49 C/ALET.L1453MM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Werkstoff - Aluminium

  • Einbaubreite - 36 mm

  • Einbaulänge - 1143 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534590694

Artikelnummer

ILD98357

Herstellernummer

98357

Hersteller

LIA

Anwendung:

Hohldecke

Werkstoff:

Aluminium

Einbaubreite:

36 mm

Einbaulänge:

1143 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

49 mm

Profilo in alluminio per montaggio in incasso. Utilizzare unitamente al profilo per il passaggio dei cavi. L: 1143mm.