LINEA LIGHT (ILED) - ILD98190 BRACCIO CURVO C/INNESTO RAL 7016 - 98190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 1000 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm
Breite - 700 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534586208
Artikelnummer
ILD98190
Herstellernummer
98190
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
1000 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
60 mm
Breite:
700 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
8.3 kg
Braccio rotondo Ø 60mm con innesto. Colore antracite RAL 7016.


