Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98152 PALO CONIC.DA LAMIER.SP3 HFT5MT ZIN - 98152

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98152 PALO CONIC.DA LAMIER.SP3 HFT5MT ZIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 115 mm

  • Lichtpunkthöhe - 5 m

  • Abgesetzte Form - nein

  • Mit Fußplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534902145

Artikelnummer

ILD98152

Herstellernummer

98152

Hersteller

LIA

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

115 mm

Lichtpunkthöhe:

5 m

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Palo conico L: 5500mm. d mm: 60mm.