LINEA LIGHT (ILED) - ILD98082 RIB/R. 10MM CW 24V 240L/MT LOW.+CON - 98082
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8056534513662
Artikelnummer
ILD98082
Herstellernummer
98082
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
ja
Höhe/Tiefe:
2.4 mm
Mit Endstück:
nein


