Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97714N07 INTAKE-L 5 PASEO IP66 L330 ASY.INOX - 97714N07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 714 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534885707

Artikelnummer

ILD97714N07

Herstellernummer

97714N07

Hersteller

LIA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

714 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

330 mm

Profilo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa diffusa, è composta da 84 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 714 lm, con un'efficienza nominale di 119.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 100V - 240V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete su muratura con controcassa cod. 98496.