LINEA LIGHT (ILED) - ILD97073N85 CLIVO 5 1LED 2W INOX - 97073N85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Edelstahl
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534845565
Artikelnummer
ILD97073N85
Herstellernummer
97073N85
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
222 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
33 mm
Höhe/Tiefe:
83 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
630...630 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



