Startseite
Nicht mehr in Produktion

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96989W60 SHAKER 1 1LED 6W+AL.CORTEN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534844032

Artikelnummer

ILD96989W60

Herstellernummer

96989W60

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 680 lm, conun'efficienza nominale di 113.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore corten, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione èIP66; ilpeso complessivo è di 0.4 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 100V - 240V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.