Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96150W20 PASEO ON/OFF 16 SMART C/A.L512 TRAS - 96150W20

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD96150W20 PASEO ON/OFF 16 SMART C/A.L512 TRAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534595378

Artikelnummer

ILD96150W20

Herstellernummer

96150W20

Hersteller

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 120 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 720 lm, con un'efficienza nominale di 109.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; ilpeso complessivo e di 0.45 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 7.4 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.