LINEA LIGHT (ILED) - ILD95751Z18 ARCADA 5 4L RGB 220MA X CH GRIG - 95751Z18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534615618
Artikelnummer
ILD95751Z18
Herstellernummer
95751Z18
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtfarbe:
RGB
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
220...220 mA
Schutzklasse:
III
Breite:
49 mm
Höhe/Tiefe:
77 mm
Länge:
162 mm



