Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9447 BIRBA E27 APPL.BIEM OTTONE LUCIDO - 9447

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9447 BIRBA E27 APPL.BIEM OTTONE LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913470099

Artikelnummer

ILD9447

Herstellernummer

9447

Hersteller

LIA

Farbe:

Messing

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 2xE27.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore ottone, ottenuta tramite lucidatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.465 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.