LINEA LIGHT (ILED) - ILD93128W12 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W INOX - 93128W12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 162 lm
Einbaudurchmesser - 27 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534408678
Artikelnummer
ILD93128W12
Herstellernummer
93128W12
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
162 lm
Einbaudurchmesser:
27 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
305 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



