Startseite
AuslaufNicht mehr in Produktion

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93112W30 ADMIRAL-POP 1 1LED 2W IP68 PLASTICA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 162 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534402508

Artikelnummer

ILD93112W30

Herstellernummer

93112W30

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

162 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

59 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

50 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Faretto calpestabile e da immersione compatto con flangia frontale in speciale materiale plastico e corpo posteriore in acciaio AISI 316 completo di cavo neoprene. Completamente impermeabile grazie alla resinatura e al sistema antiaspirazione sul cavo. Lampada: 1 LED 630 mA 2 W POWER 162Lm bianco caldo. Ottica: 30°.