LINEA LIGHT (ILED) - ILD92562N05 CUT 4 QU.CONTROCASSA 1LED 2W INOX - 92562N05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913951956
Artikelnummer
ILD92562N05
Herstellernummer
92562N05
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
52 mm



