Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92444N12 Elementi lineari - Illuminazione Industriale | 90-264 V | 144 topLED 37 W DC - 40.5 W AC - 92444N12

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92444N12 Elementi lineari - Illuminazione Industriale | 90-264 V | 144 topLED 37 W DC - 40.5 W AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806098669

Artikelnummer

ILD92444N12

Herstellernummer

92444N12

Hersteller

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 4248 lm, con un'efficienza nominale di 114.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore goffrato; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 40.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.