LINEA LIGHT (ILED) - ILD92352N12 MAXI TUBE 9+AL.1464 CRI80 IN-OUT SO - 92352N12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8020806091929
Artikelnummer
ILD92352N12
Herstellernummer
92352N12
Hersteller
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, e composta da 144 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3160 lm,con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 1.1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 22 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1e alle relative prescrizioni particolari.


