LINEA LIGHT (ILED) - ILD92313W70 CLIP-X 11 MEZZALUNA 1LED 2W BC INOX - 92313W70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 208 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913163786
Artikelnummer
ILD92313W70
Herstellernummer
92313W70
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
208 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
40 mm
Einbaudurchmesser:
29 mm



