Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92312W70 CLIP-X 11 MEZZALUNA 1LED 2W GRIGIO - 92312W70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913163779

Artikelnummer

ILD92312W70

Herstellernummer

92312W70

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Durchmesser:

40 mm

Einbaudurchmesser:

29 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello CLIP-X 11 MEZZALUNA 1LED 2W GRIGIO, segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate