LINEA LIGHT (ILED) - ILD92203W85 CLIVO-X 7 1LED 2W+ALI CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Packung
1 ST
EAN
8056534960220
Artikelnummer
ILD92203W85
Herstellernummer
92203W85
Hersteller
LIA
Gehäusefarbe:
Chrom
Proiettori | 190-250 V | 1 x powerLED 2,0 W 630 mA | CRI 80 92203W85. Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Adjustable, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite cromatura galvanica; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.59 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.