LINEA LIGHT (ILED) - ILD92088W00 BERET-Q 4 QUADRO 1LED 1W BIANCO - 92088W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033913167579
Artikelnummer
ILD92088W00
Herstellernummer
92088W00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
weiß
Einbauhöhe/-tiefe:
23 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
35 mm
Einbaubreite:
29 mm
Schutzklasse:
III
Einbaulänge:
29 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
23 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


