Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92072V60 ARCHILINE-W RGBW DMX 2 24W L.600 AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534981133

Artikelnummer

ILD92072V60

Herstellernummer

92072V60

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

26...26 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

ja

Lichtfarbe:

RGBW

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

nein

Breite:

95 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

78 mm

Nennstrom:

380...380 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

620 mm

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzioneluminosa Flood, è composta da 24 LED powerled, ed un CRI 80. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta unafinitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con unalavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 26 W.