Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9146 IGLOO D900X100 NERO RAGGR DALI 54W - 9146

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9146 IGLOO D900X100 NERO RAGGR DALI 54W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913353026

Artikelnummer

ILD9146

Herstellernummer

9146

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

schwarz

Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6636 lm, con un'efficienza nominale di 132.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 3.615 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 53 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.