Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90546W60 WARP-R 9 1L 4W CRI80 BG - 90546W60

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD90546W60 WARP-R 9 1L 4W CRI80 BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806046714

Artikelnummer

ILD90546W60

Herstellernummer

90546W60

Hersteller

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3431 lm, con un'efficienza nominale di 137.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP44; il peso complessivo e di 0.859 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 25 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 125 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impiantidi illuminazione per interni.