Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8712 SET ALIM.SOF.MONO 2COND. GRG RAG - 8712

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - grau

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913025053

Artikelnummer

ILD8712

Herstellernummer

8712

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

grau

Länge:

1500 mm

Set alimentazione sospensione in acciao inox. L=1500 mm. Colore grigio.