Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86883W50 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W INOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806220602

Artikelnummer

ILD86883W50

Herstellernummer

86883W50

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W INOX, faretto / proiettore di illuminazione