Startseite
Nicht mehr in Produktion

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84953 CONTROCASSA PVC NERO D.66X57 F.D.52 - 84953

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84953 CONTROCASSA PVC NERO D.66X57 F.D.52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 86 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806911432

Artikelnummer

ILD84953

Herstellernummer

84953

Hersteller

LIA

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

86 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione ILED tipo/modello CONTROCASSA PVC NERO D.66X57 F.D.52