LINEA LIGHT (ILED) - ILD84436C30 BIGLAMP 19 2X500W XPL S/VERN.S/AL - 84436C30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033913533954
Artikelnummer
ILD84436C30
Herstellernummer
84436C30
Hersteller
LIA
Proiettori a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 56 LED powerled, con una CCT 5700 K ed un CRI 70; il flusso luminoso della sorgente e di 76720 lm, con un'efficienza nominale di 170.5 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 56 LED powerled, con una CCT 5700 K ed un CRI 70; il flusso luminoso della sorgente e di 76720 lm, con un'efficienza nominale di 170.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore alluminio; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 28 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 900 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


